R29CHR30-I スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス) 46848498

スライドシャワーフック

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合メーカー【シャワーヘッドのタイプ】Iタイプ:LIXIL用(旧INAX)仕様対象ニギリバー径Φ30(R2937、R8907CH)、右側受け注文コード46848498品番R29CHR30-I
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。

浴室使用可否材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂付属ビス有無取付ビス無ハンガー:グレー表面処理クロムメッキ(本体)寸法(Φmm)30用適合メーカー【シャワーヘッドのタイプ】Iタイプ:LIXIL用(旧INAX)仕様対象ニギリバー径Φ30(R2937、R8907CH)、右側受け取付方式スライドバー取付角度調節×
注意
※価格にニギリバーは含まれません。
※ワンタッチスライドで後付も可能です。
※ご注文の際は取り付けるニギリバーの径のサイズ及びシャワーヘッドのタイプ(メーカーにより異なります)もご指定ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46848455
2022-02-12
用途: 交換
サービス業

5年くらい毎に交換しています、レバー部の付根が割れてしまいスラドが出来なくなります、後レバー部のスプリングはもう少し弱くてもいいと思います。
スプリングの強さに対してレバー部の付根が強度が弱いと感じました。

対象商品 : 46848489
2022-04-18
用途: 補修材料
辰建築工房一級建築士事務所建設業・工事業

古い商品ではありますが非常に高額であると考えています。
取り揃えについては非常に有り難かったです。

対象商品 : 46848489
2021-08-17
用途: 入浴

スライドバーの取り外し方法を
動画で確認していたので
スライドシャワーフックをスムーズに交換できました。
とても満足です。
商品の耐久性がもう少しあれば、言うことはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする