R722-350 タオル掛 RELIANCE(リラインス) 46848744

 

R722-350 タオル掛 RELIANCE(リラインス) 46848744
R722-350 タオル掛 RELIANCE(リラインス) 46848744

タオル掛

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(Φmm×Lmm)12.7×350
内容量1本注文コード46848744品番R722-350
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。

寸法(Φmm×Lmm)12.7×350材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプ:ステンレス表面処理ブラケット:クロムメッキ、パイプ:研磨材質(バー)ステンレス浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46848744
2025-04-08
用途: バス内のタオル掛け
その他業種

使用していたタオル掛けが経年劣化(11年)で取付樹脂部分にヒビが入り同様のものを探してました。
ネジ間32mmが必須でしたので、モノタロウの案内には図面で寸法がはっきり出ていましたのでたすかりました。他の購入サイトには図面がなく,付け替え需要には不適合でしたので本当に助かりました。

2025-06-23
用途: アパートの空き室の入替
不動産業

築20年のアパートの水回りを順番に手入れしています
元の物は劣化して色が悪くなっていましたので全てステンにすることで清潔感がでました

対象商品 : 46848753
2022-09-29
用途: ユニットバスタオル掛けの交換

30年のユニットバスタオル掛けの交換に使用しました。
ネジピッチ32mmも丁度でネジ穴そのまま使用できました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする