RELIANCE(リラインス)
タオル掛シングル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(Φmm×Lmm)
16×400
16×400
16×500
16×600
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46848778
品番
R6203-S-400
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮製クロームメッキのタオル掛です。
寸法(Φmm×Lmm)
16×400
材質
真鍮
奥行(mm)
60
表面処理
クロムメッキ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※六角ボルト(M6)又はタッピングネジ(4mm)へ仕様変更時はご指示お願い致します。