RELIANCE(リラインス)
タオルリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46848936
品番
R254-A
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能なリング部分がアクリル製のタオルリングです。
寸法(幅W×高さH)(mm)
169×133
材質
リング:アクリル、ブラケット:亜鉛ダイキャスト
表面処理
ブラケット:クロムメッキ
リング色
クリア
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付