RELIANCE(リラインス)
タオルリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46848954
品番
R254-M
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能な一般的なタオルリングです。
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×171
材質
リング:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト
表面処理
リング:研磨、ブラケット;クロムメッキ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付