RELIANCE(リラインス)
タオル棚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
46848979
品番
R775
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能な一般的なタオル棚です。
材質
パイプ:ステンレス、ブラケット:ABS樹脂
長さ(mm)
400
色
ブラケット:オフホワイト
耐荷重(kg)
10
表面処理
パイプ:研磨
材質(棚板)
ステンレス
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付