曜日別特売
R6205-500 タオル棚 RELIANCE(リラインス) 46849015

 

R6205-500 タオル棚 RELIANCE(リラインス) 46849015
R6205-500 タオル棚 RELIANCE(リラインス) 46849015

タオル棚

商品レビューを投稿する
返品不可
長さ(mm)500
内容量1台注文コード46849015品番R6205-500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。

長さ(mm)500材質真鍮シルバー耐荷重(kg)10表面処理クロムメッキ材質(棚板)真鍮浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
注意
※取付ビスは六角タッピングネジ6×50となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする