R1755-500 タオル棚 RELIANCE(リラインス) 46849049

 

R1755-500 タオル棚 RELIANCE(リラインス) 46849049
R1755-500 タオル棚 RELIANCE(リラインス) 46849049

タオル棚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(mm)450
内容量1台注文コード46849049品番R1755-500
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ホテルライクなシャープでスクエアデザインは都会的でモダンな空間を演出します。
浴室でも使用可能なシンブルなタオル棚です。

長さ(mm)450材質パイプ:ステンレス、ブラケット;亜鉛ダイキャストシルバー耐荷重(kg)10表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ材質(棚板)ステンレス浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする