曜日別特売
R1775-400 コンビネーションタオル棚 RELIANCE(リラインス) 46849067

 

R1775-400 コンビネーションタオル棚 RELIANCE(リラインス) 46849067
R1775-400 コンビネーションタオル棚 RELIANCE(リラインス) 46849067
R1775-400 コンビネーションタオル棚 RELIANCE(リラインス) 46849067

コンビネーションタオル棚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)350
内容量1台注文コード46849067品番R1775-400
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ホテルライクなシャープでスクエアデザインは都会的でモダンな空間を演出します。
浴室でも使用可能なシンブルなタオル掛け付タオル棚です。

長さ(mm)350材質パイプ:ステンレス、ブラケット;亜鉛ダイキャストシルバー耐荷重(kg)10表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ材質(棚板)ステンレス浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする