曜日別特売
RK3975NW ワンタッチペーパーホルダー RELIANCE(リラインス) 46849189

 

RK3975NW ワンタッチペーパーホルダー RELIANCE(リラインス) 46849189
RK3975NW ワンタッチペーパーホルダー RELIANCE(リラインス) 46849189

ワンタッチペーパーホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード46849189品番RK3975NW
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

使いやすさ、価格、どのにでも合うデザイン。3拍子揃った定番品。
樹脂製の一般的なペーパーホルダー(紙巻器)です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×98×84材質ABS樹脂ホワイト材質(本体)ABS樹脂収納数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×98×84浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
注意
※使用紙サイズ (mm):紙幅114±2芯の径38±1巻取りの径120以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46849189
2022-05-07
用途: 破損したホルダーの置き換え

紙押さえはギザギザの無いタイプ。紙押さえの軸は4mm以上の太さがあり強度的な不安は無い。軸の支え間の距離は70mm、ホルダー内幅は126mmとやや大きめに出来ているので、最低でもペーパー幅が105mmは無いと「抜け落ち」の不安がある。軸の支えは完全に90度持ち上がる構造になっており内幅ギリギリのペーパーでも問題なく装着できる。

対象商品 : 46849189
2021-05-15
用途: トイレ
自動車・二輪車・自転車関連業

普通です。仕上げはきちんとされてます。色合いもきれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする