RELIANCE(リラインス)
ペーパーホルダー(半埋込型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
46849198
品番
R3978
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
壁表からの簡易な施工で取付可能な設計の半埋込型ペーパーホルダー。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【取付壁穴】142×70×135
寸法(幅W×高さH)(mm)
165×147
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
適合壁厚(mm)
12.5
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※使用紙サイズ(mm):紙幅114±2芯の径38±1巻取りの径120以下。