曜日別特売
R1986-S 2連ペーパーホルダー(ヨコ半埋込型)直付・インストレーションクランプ両対応 RELIANCE(リラインス) 46849295

 

R1986-S 2連ペーパーホルダー(ヨコ半埋込型)直付・インストレーションクランプ両対応 RELIANCE(リラインス) 46849295
R1986-S 2連ペーパーホルダー(ヨコ半埋込型)直付・インストレーションクランプ両対応 RELIANCE(リラインス) 46849295

2連ペーパーホルダー(ヨコ半埋込型)直付・インストレーションクランプ両対応

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード46849295品番R1986-S
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

インナーボックスを樹脂にして価格を抑えた埋め込み型ペーパーホルダー。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【取付壁穴】297×39.5×149寸法(幅W×高さH)(mm)313×165材質枠・カッター:ステンレス、ホルダー芯受:亜鉛合金、インナーボックス:ABS樹脂インナーボックス:ブラック表面処理枠・カッター:光沢、ホルダー芯受:クロムメッキ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
注意
※使用紙サイズ (mm):紙幅114±2芯の径38±1巻取りの径120以下。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする