曜日別特売
R3618 埋込型ダストBOX RELIANCE(リラインス) 46850214

 

R3618 埋込型ダストBOX RELIANCE(リラインス) 46850214
R3618 埋込型ダストBOX RELIANCE(リラインス) 46850214

埋込型ダストBOX

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台注文コード46850214品番R3618
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
ステンレス製の埋込式ダストボックスです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×142×980、【取付壁穴】274×132×954材質(本体)ステンレス仕様クズカゴ付表面処理ヘアーライン(本体)浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする