※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサヒ理化製作所
パワースターラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
マグネット
12000G
4000G
12000G
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46862254
品番
AMG-H
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
強磁力で電話帳を上に乗せても撹拌できるマグネチックスターラーです。マントルヒーター内の溶液や高粘度の試料などかなり離れた位置でも撹拌が出来ます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
50~2300
質量(kg)
4
電源
AC100V 50/60Hz
モーター(W)
DCモータ 80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×80
撹拌容量(mL)
50~10000くらいまで
マグネット
12000G