SW-R800 強力スターラー 日伸理化 46862403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力スターラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
撹拌容量(mL)100~10000
回転数(min-1[r.p.m])約50~1400
内容量1個注文コード46862403品番SW-R800
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

強磁力により有機化学実験、オイルバスの高温実験など長時間撹拌、高粘度撹拌に適しています。粘度、熱など使用条件の変化に対応する高トルク、フィードバック回路制御方式。外部出力コンセント付。トッププレートはSUS304。

回転数(min-1[r.p.m])約50~1400付属品4A撹拌子1個、スタンド棒(Φ10×400mm)質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力含む)モーターインダクションモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×238×173撹拌容量(mL)100~10000マグネット希土類ネオジウム5500Gトッププレート(mm)Φ166
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする