曜日別特売
2422-2500 カラーキャップ洗浄瓶 Thermo Fisher Scientific 46864214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーキャップ洗浄瓶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード46864214品番2422-2500
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

キャップカラーによる試薬の識別ができます。NALGENE薬品識別安全ラベルにより洗浄瓶を統一できます。漏れ防止タイプ液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。

容量(mL)500材質チューブ PP材質(本体)LDPEキャップタイプ28材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする