曜日別特売
2322-0050 活栓付角型瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific 46865203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

活栓付角型瓶 カーボーイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)20
内容量1個注文コード46865203品番2322-0050
参考基準価格(税別)¥52,060販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

省スペースの角型タイプ。目盛付。透明で優れた耐衝撃性。低温室での使用にも最適。広く扱いやすい86mm口径。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。内径6~13mmのチューブが適合するアダプタ付。

容量(L)20材質(本体)PC材質活栓・キャップ:PP寸法(mm)320×229×399目盛材質(アダプター)HDPE
注意
※オートクレーブの際は必ず内部を空にし、キャップとアダプタを取外してから行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする