曜日別特売
8318-0130 活栓付丸型瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific 46865255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

活栓付丸型瓶 カーボーイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(L)50(肩口まで)、(ネックまで):54
50(肩口まで)、(ネックまで):54
4(肩口まで)、(ネックまで):4.1
10(肩口まで)、(ネックまで):12
20(肩口まで)、(ネックまで):22.5
25(肩口まで)、(ネックまで):27.5
内容量1個注文コード46865255品番8318-0130
参考基準価格(税別)¥50,240販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

蒸留水、試薬、酸溶液の採取、分配に最適。1Lごとの目盛付。活栓取付け口は本体と一体成型なので、強度に優れ、漏れにくくなっています。活栓口キャップ付。漏れ防止タイプ。大型の4サイズ(10L以上)は肩部に便利なハンドル付。

容量(L)50(肩口まで)、(ネックまで):54材質本体 LDPE、キャップ PP、アダプタ HDPE高さ(mm)キャップ付:678キャップタイプ83B口内径(Φmm)64活栓本体外径(Φmm)379
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする