曜日別特売
2126-4000JP 強化瓶 Thermo Fisher Scientific 46865368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強化瓶

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本容量(L)4注文コード46865368品番2126-4000JP
参考基準価格(税別)¥13,380販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。

容量(L)4材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE高さ(mm)キャップ付:338目盛キャップタイプ83B口内径(Φmm)65本体外径(Φmm)155
注意
※オートクレーブにかける際は必ずキャップを取外してから行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする