※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
広口試薬瓶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
250
30
60
125
250
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12本)
注文コード
46865535
品番
2104-0008JP
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
容量(mL)
250
材質
本体 HDPE、キャップ PP
高さ(mm)
キャップ付:131
目盛
無
キャップタイプ
43
口内径(Φmm)
33
本体外径(Φmm)
61