※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
広口試薬瓶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(12本)
1ケース(12本)
1ケース(6本)
容量(mL)
60
30
60
125
250
500
1000
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12本)
注文コード
46865553
品番
2105-0002JP
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。
容量(mL)
60
材質
本体 PPCO、キャップ PP
高さ(mm)
キャップ付:86
目盛
無
キャップタイプ
28
口内径(Φmm)
21
本体外径(Φmm)
39
注意
※オートクレーブにかける際は必ずキャップを取外してから行って下さい。