曜日別特売
2002-9016 細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific 46865684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

細口試薬瓶

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(mL)500
内容量1ケース(12本)注文コード46865684品番2002-9016
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥13,068
販売価格(税別)
11,880

長時間の使用に耐える丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。液体の保存、輸送などに最適。耐化学薬品性に非常に優れ、ほとんどの防腐剤にも使用可能。漏れ防止タイプ。

容量(mL)500材質本体 HDPE、キャップ PP高さ(mm)キャップ付:170目盛キャップタイプ38-430口内径(Φmm)27本体外径(Φmm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする