※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松浪硝子
ステンレスバスケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
58×80
58×80
87×88
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46867303
品番
B-40
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
数多くの標本を一度に染色することができます。
材質
ステンレス
形状
角型
高さ(mm)
70
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
58×80
規格
40枚用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×88×70