アイワ
超音波洗浄器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
槽内寸法(mm)
W150×D135×H100
W150×D135×H100
W235×D135×H100
槽容量(L)
約1.8
約1.8
約3.1
出力(W)
発振:75
発振:75
発振:85
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46867443
品番
AU-16C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,600
複雑なもの、精密なもの、細かいもの等を均一に洗浄します。高コストパフォーマンス追求モデルです。
周波数(kHz)
28
出力(W)
発振:75
槽容量(L)
約1.8
付属品
蓋・洗浄カゴ
電源
AC100V 50/60Hz
槽内寸法(mm)
W150×D135×H100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×160×210
消費電流(A)
1.1
外装
SUS304
タイマー
15分計又は連続
材質(水槽)
SUS304
液量(L)
1.6