※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイワ
超音波洗浄器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
槽内寸法(mm)
W235×D135×H100
W150×D135×H100
W235×D135×H100
槽容量(L)
約3.1
約1.8
約3.1
出力(W)
発振:85
発振:75
発振:85
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46867468
品番
AU-26C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,000
複雑なもの、精密なもの、細かいもの等を均一に洗浄します。高コストパフォーマンス追求モデルです。
周波数(kHz)
28
出力(W)
発振:85
槽容量(L)
約3.1
付属品
蓋・洗浄カゴ
電源
AC100V 50/60Hz
槽内寸法(mm)
W235×D135×H100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×160×210
消費電流(A)
1.2
排水方式
排水ホース型
外装
SUS430
タイマー
15分計又は連続
材質(水槽)
SUS304
液量(L)
2.5