- F2sガスサンプリングバッグ  2ヶ口  Bタイプ 近江オドエアーサービス 46867809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F2sガスサンプリングバッグ 2ヶ口 Bタイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(L)20
規格スリーブ口
内容量1個注文コード46867809品番-
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。

容量(L)20規格スリーブ口寸法(長さL×幅W)(mm)550×500ノズル径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46867845
2023-09-01
用途: ガスの蓄積と利用
株式会社東光高岳製造業

2ヶ口は大変便利と思います。
コックのところがビニール側に接近していて開・閉るすときにビニールが破れないか心配になります。
コックを管の中間くらいに取り付けて頂けると使いやすいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする