※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PYREX(パイレックス)
ネジ付試験管 キャップ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(144本)
1ケース(144本)
1ケース(96本)
1ケース(48本)
容量(mL)
11
9
11
20
25
34
50
55
70
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(144本)
注文コード
46871564
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,680
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
オートクレーブ可能
容量(mL)
11
ねじ規格
15-415
キャップ
付属:フェノール
外径×長さL(Φ×mm)
16×100
パッキン
白ゴム