※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桐山製作所
桐山ロート 透明摺合せ恒温ジャケット付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46874048
品番
SU-55W
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
熱媒を循環させることにより常温では結晶化する溶液の濾過が可能です。
適合ろ紙Φ(mm)
55
容量(mL)
130
仕様
足(TS):19/28
ノズル外径(Φmm)
12