曜日別特売
1516/08D 広口メジュームびん(青キャップ付) IWAKI(AGCテクノグラス) 46874495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

広口メジュームびん(青キャップ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(mL)500
内容量1個注文コード46874495品番1516/08D
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。

容量(mL)500材質(本体)ホウケイ酸ガラス製ねじ規格GL-45材質(キャップ)PPキャップ4506CAP材質(シールリング)PP外径×高さ×口内径(mm)86×176×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする