8002 ラブバッグ 三商 46876358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラブバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(200本)
寸法(mm)405×660
内容量1ケース(200本)注文コード46876358品番8002
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

PP製オートクレーブ廃棄用バッグ。生物学的危険物の廃棄に最適です。耐熱性、耐久性、透明性で他に引けをとりません。132℃まで耐えられます。付属のバンドタイによって密封するためオートクレーブ後の液体のアガロースをもらしません(滅菌時は、指1本分のすき間を開けてバンドをとめ、オートクレーブ終了後に完全に閉めて廃棄します)。

寸法(mm)405×660付属品バンドタイ200本、滅菌インジケーターテープ1巻材質ポリプロピレン規格M
注意
※SSサイズのみバンドタイとオートクレーブインジケーターは付属しません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする