曜日別特売
- 油吸着マット ロールタイプ モノタロウ 46877417

- 油吸着マット ロールタイプ モノタロウ 46877417
- 油吸着マット ロールタイプ モノタロウ 46877417
- 油吸着マット ロールタイプ モノタロウ 46877417
モノタロウ

油吸着マット ロールタイプ

(17件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1巻(30m)
内容量1巻(30m)注文コード46877417品番-
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

油だけを吸着します。
自重の約10倍以上の油を吸着します。
吸着性が高いポリプロピレンシートと、耐久性にが優れた不織布を貼り合せた仕様です。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。

用途製造業、自動車整備業、倉庫など、機械油の拭き取りや油流出・汚染防止用のマットとして種別油専用材質ポリプロピレン形状ロールタイプ幅(mm)400厚さ(mm)3寸法(mm)400×350×350質量(kg)4ホワイト長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)シートサイズ(mm)400×500/1枚質量(g/枚)64吸油量(L/巻)48商品タイプ詰替繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※火気周辺や高温多湿、直射日光が当たる場所で保管しないでください。
※吸着量は、油の種類や粘度によって記載数値よりも下回る場合があります。
※溶剤は水溶性の液体を想定しておりますが、毒物・劇薬の液体には使用しないでください。
※再利用は出来ません。
※吸収した油や液体の性質に合う保存・廃棄をしてください。
※廃棄の際は、地方自治体の廃棄物処理規制に従って処理してください。

商品説明動画

油吸着シート(油用).
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46877417
2025-11-21
用途: 油漏れ対応
個人のお客様

専用の箱はすぐ壊れて使い物にならなくなるので、詰め替え用だけで使用しています。値段も安いので
廃版になったロールになっていないモノタロウの吸着シートと同じ製品のようで、こちらのほうが吸着量が多くて便利です。
ロールだと少なく感じるので、シート状のものが欲しいですね

対象商品 : 46877408
2025-07-26
用途: 機械整備
自動車・二輪車・自転車関連業

切削時の油やポンプ組み付け時に垂れる油程度なら全く問題なく吸って下に滲むこともありません。量も多くコスパはとても良いと思います。

2024-12-27
用途: 浮上油の回収・機械メンテナンス

とにかく安い
それなのに他社品と比べても性能的には見劣りしない
ただそれだけなんだけど、寧ろそれだけでいい
そんな製品

対象商品 : 46877417
2024-08-05
用途: RB エンジンのオイル交換時の油の吸着
高野工業

エレメント交換の際にオイルがかなり漏れる構造なので
吸着シートを模索していて、毎度ご愛用のモノタロウ品を購入しました。当たり前ですが、ウエスより格段に吸ってくれますね。これは◎です。ですが、まずビックリするくらい巻物が大きいです。 プライベートで使うにはかなり大量です。少し高くなりますが、箱入りを選んだほうが、使いやいかなと… 私は箱無しを選んだので、端材にてクルクル台を製作しました。

対象商品 : 46877417
2024-04-13
用途: 機械油吸い取り
ユーズクラフト

工作機械周辺の油汚れに使用しました、
切って床に引いて置けば、綺麗に吸い込んでくれます。

対象商品 : 46877417
2024-03-18
用途: トラックのオイル漏れ対策用
ヤグチ物流株式会社

弊社の所有するトラックからオイルが発生した場合に備え、数枚をトラックに常備しています。とにかくコストパフォーマンスに優れているのでリピート購入しています。

対象商品 : 46877417
2024-02-13
用途: 機械のメンテナンス時に使用
建設業・工事業

裁断がされていないロールですが、切り離しの切れ目があり切り離しが簡単にできます。
いつも使用していますが、油の吸い取りがよく便利に使用しています。

対象商品 : 46877408
2024-03-02
用途: エンジン修理等
自動車・二輪車・自転車関連業

多量の油分拭き取りなどでしようしています。吸着量もいいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする