ミネックスメタル
ステンレスフルイ用替アミ 21CM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
網目
細目
細目
中目
荒目
網目(mm)
約1
約1
約2.5
約5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46877523
品番
細目
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
用途
ステンフルイ 21cm用の替フィルター
網目(mm)
約1
網目
細目
材質
鉄
外径(Φmm)
185