※チェインのみ
ニッサチェイン
チェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アンティーク銅ブロンズ
アンティークゴールド
アンティークシルバー
アンティーク銅ブロンズ
アンティーク真鍮ブロンズ
線径(mm)
1.6
2.6
2
1.6
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻(15m)
注文コード
46878144
品番
R-IS16N
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
製鎖から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
用途
末端金具を使用し、様々な用途に。
材質
鉄(SWRM6)
色
アンティーク銅ブロンズ
チェーン内寸(mm)
5.6×2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.6