曜日別特売
No.1020 チェーンパーツ ニッサチェイン 46878354

No.1020 チェーンパーツ ニッサチェイン 46878354
No.1020 チェーンパーツ ニッサチェイン 46878354

チェーンパーツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アンティーク真鍮ブロンズ
内容量1個注文コード46878354品番No.1020
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

表面処理を国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。

用途アンテイークカラーチェインと組合わせることで様々な用途に。材質亜鉛ダイキャスト(ZDC)アンティーク真鍮ブロンズ寸法A(mm)40寸法B(mm)4寸法C(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする