曜日別特売
No.1103 チェーン ニッサチェイン 46878388

チェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アンティーク銅ブロンズ
線径(mm)2.6
チェーン内寸(mm)13.2×6.4
内容量1本注文コード46878388品番No.1103
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

既に溶接済みのリングが両側に取り付けられているため、すぐにご使用いただけます。

用途キーホルダーや店舗内ディスプレイなどに。材質鎖:鉄(SWRM6)、リング:鉄(SWRM6)長さ(mm)600アンティーク銅ブロンズチェーン内寸(mm)13.2×6.4RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする