※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SCHMALZ(シュマルツ)
真空パッド(ゴムのみ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
パッド径(Φmm)
2
2
3.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46878668
品番
Q-2-HT1-60-N003
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
パッド径(Φmm)
2
パッド形状
平形
材質(パッド)
マークレスゴム
ねじ径
なし(交換用ゴム)
ストローク(mm)
0.5
取出方向
縦
保持力(N)
0.12(-60kPa時)