曜日別特売
Q-3.5-HT1-60-N003 真空パッド(ゴムのみ) SCHMALZ(シュマルツ) 46878677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Q-3.5-HT1-60-N003 真空パッド(ゴムのみ) SCHMALZ(シュマルツ) 46878677
Q-3.5-HT1-60-N003 真空パッド(ゴムのみ) SCHMALZ(シュマルツ) 46878677

真空パッド(ゴムのみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
パッド径(Φmm)3.5
内容量1個注文コード46878677品番Q-3.5-HT1-60-N003
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。

パッド径(Φmm)3.5パッド形状平形材質(パッド)マークレスゴムねじ径なし(交換用ゴム)ストローク(mm)0.5取出方向保持力(N)0.42(-60kPa時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする