※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SCHMALZ(シュマルツ)
真空パッド(オネジ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
パッド径(Φmm)
2
2
3.5
4
パッド形状
平形
平形
ベローズ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46878686
品番
QN-2-HT1-60-M3-AG
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
パッド径(Φmm)
2
パッド形状
平形
材質(パッド)
マークレスゴム
ねじ径
M3 M(オネジ)
ストローク(mm)
0.5
取出方向
縦
保持力(N)
0.12(-60kPa時)