曜日別特売
FGA-4-SI-55-N003 真空パッド(ゴムのみ) SCHMALZ(シュマルツ) 46878729

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGA-4-SI-55-N003 真空パッド(ゴムのみ) SCHMALZ(シュマルツ) 46878729
FGA-4-SI-55-N003 真空パッド(ゴムのみ) SCHMALZ(シュマルツ) 46878729

真空パッド(ゴムのみ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
パッド径(Φmm)4
材質(パッド)シリコンゴム
内容量1個注文コード46878729品番FGA-4-SI-55-N003
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

汎用性の高い1.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。

パッド径(Φmm)4パッド形状ベローズ材質(パッド)シリコンゴムねじ径なし(交換用ゴム)ストローク(mm)1.5取出方向保持力(N)0.29(-60kPa時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする