※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SCHMALZ(シュマルツ)
真空パッド(オネジ付)
商品レビューを投稿する
返品不可
パッド径(Φmm)
4
2
3.5
4
パッド形状
ベローズ
平形
ベローズ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46878765
品番
FSGA-4-HT1-60-M3-AG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
パッド径(Φmm)
4
パッド形状
ベローズ
材質(パッド)
マークレスゴム
ねじ径
M3 M(オネジ)
ストローク(mm)
1.5
取出方向
縦
保持力(N)
0.29(-60kPa時)