曜日別特売
SLP-07-S01 インラインエジェクタ SCHMALZ(シュマルツ) 46879124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLP-07-S01 インラインエジェクタ SCHMALZ(シュマルツ) 46879124
SLP-07-S01 インラインエジェクタ SCHMALZ(シュマルツ) 46879124

インラインエジェクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
吸込流量(L/min)最大16
内容量1個注文コード46879124品番SLP-07-S01
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

軽量・小型なプラスチック製のインラインエジェクタ。分散型真空システムの真空発生器として配管途中に直接組み込む事ができ、省スペースなシステムを実現します。

空気消費量(L/min)18.2吸込流量(L/min)最大16ノズル径(Φmm)0.7接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)【真空エア側】2×4、【圧縮エア側】2×4最大真空圧(kPa)-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする