曜日別特売
032492704 片手で締められる簡単骨盤ベルト セルヴァン 46879404

※着用例

032492704 片手で締められる簡単骨盤ベルト セルヴァン 46879404
032492704 片手で締められる簡単骨盤ベルト セルヴァン 46879404
032492704 片手で締められる簡単骨盤ベルト セルヴァン 46879404
032492704 片手で締められる簡単骨盤ベルト セルヴァン 46879404
032492704 片手で締められる簡単骨盤ベルト セルヴァン 46879404

片手で締められる簡単骨盤ベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズLL~3L
内容量1枚注文コード46879404品番032492704
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

片手で簡単サイズ調整!!
今までのベルトは両手でサイズ調整を行いましたがこのベルトは片手で簡単調整可能!!
ベルトが滑りやすいように角カンを使用、ねじれの防止にも。
メッシュ仕様なので通気性が良く薄型なのでアウターにもひびきにくい。
フロント部分は約7cm、バック部分は約10cmの設計で座ったりしても、苦しくなりにくい。
面ファスナーで着脱簡単。
左右兼用で右ききの方でも左ききの方でも、留めやすい設計。

サイズLL~3Lブラックヒップ(cm)97~110アズワン品番65-0551-13
注意
※絞らないでください。面テープは閉じたままで洗ってください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする