曜日別特売
025812004 滑り止め付き骨盤サポートベルト セルヴァン 46879648

※着用例

025812004 滑り止め付き骨盤サポートベルト セルヴァン 46879648
025812004 滑り止め付き骨盤サポートベルト セルヴァン 46879648
025812004 滑り止め付き骨盤サポートベルト セルヴァン 46879648
025812004 滑り止め付き骨盤サポートベルト セルヴァン 46879648
025812004 滑り止め付き骨盤サポートベルト セルヴァン 46879648

滑り止め付き骨盤サポートベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL~3L
内容量1枚注文コード46879648品番025812004
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ズレずに快適!滑り止め付き骨盤サポーター!!
内側に4本の滑り止めが付いているので、複雑な動きにも対応し、しっかりフィットします。
ベルト幅は約10cm。座っても邪魔になりにくくなっています。
骨盤をしっかり引き締め、サポートします。
軽量で伸縮性のあるメッシュ生地を使用。長時間着用しても蒸れずに快適です!
色は目立ちにくいベージュ。

サイズLL~3Lベージュヒップ(cm)97~110
注意
※絞らないでください。面テープは閉じたままで洗ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする