曜日別特売
MRTE-35(GNA/IV) 電話受付台(コンセント付き) YAMAZEN(山善) 46882667

MRTE-35(GNA/IV) 電話受付台(コンセント付き) YAMAZEN(山善) 46882667
MRTE-35(GNA/IV) 電話受付台(コンセント付き) YAMAZEN(山善) 46882667
MRTE-35(GNA/IV) 電話受付台(コンセント付き) YAMAZEN(山善) 46882667
MRTE-35(GNA/IV) 電話受付台(コンセント付き) YAMAZEN(山善) 46882667
MRTE-35(GNA/IV) 電話受付台(コンセント付き) YAMAZEN(山善) 46882667
MRTE-35(GNA/IV) 電話受付台(コンセント付き) YAMAZEN(山善) 46882667
MRTE-35(GNA/IV) 電話受付台(コンセント付き) YAMAZEN(山善) 46882667
MRTE-35(GNA/IV) 電話受付台(コンセント付き) YAMAZEN(山善) 46882667
MRTE-35(GNA/IV) 電話受付台(コンセント付き) YAMAZEN(山善) 46882667
MRTE-35(GNA/IV) 電話受付台(コンセント付き) YAMAZEN(山善) 46882667
MRTE-35(GNA/IV) 電話受付台(コンセント付き) YAMAZEN(山善) 46882667

電話受付台(コンセント付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1台注文コード46882667品番MRTE-35(GNA/IV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

無人受付にピッタリなコンセント付き電話受付台。明るい雰囲気のナチュラルと、落ち着いた雰囲気のダークブラウンをご用意。

用途無人受付にぴったりなコンセント付電話受付台(1400W、2口)。電話やiPadだけでなく、消毒ポンプ置きやちょっとした台としても使えるシンプルなTEL台。天板には電話のコードを落とせる切り欠きがあり、コンセントに電話のコードを差し込める。電話のコードは脚に沿って固定できるため、正面から見てもコードが目立ちにくいスッキリした仕様。高さ(mm)725間口(mm)350奥行(mm)350材質天板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)、脚部:スチール質量(kg)4.4ナチュラル寸法(幅W×奥行D)(mm)天板:350×350、天板下:295×695最大積載量(kg)5組立時間約30~40分コンセント2口:計1500Wまで
取扱説明書:(0.57MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする