曜日別特売
200×200×175 T管 フカガワ 46882895

 

200×200×175 T管 フカガワ 46882895
200×200×175 T管 フカガワ 46882895

T管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)200
寸法D3(Φmm)175
内容量1個注文コード46882895品番200×200×175
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。

寸法D1(Φmm)200寸法D3(Φmm)175寸法L(mm)275寸法L3(mm)150寸法b3(mm)10寸法l(mm)60寸法l3(mm)60板厚t(mm)0.6材質亜鉛メッキ鋼板寸法(mm)(b1・b2)10
注意
※寸法D1、寸法D3の仕上がり寸法は表記サイズより-2~3mmとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする