曜日別特売
275×275×125 T管 フカガワ 46883026

 

275×275×125 T管 フカガワ 46883026
275×275×125 T管 フカガワ 46883026

T管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)275
寸法D3(Φmm)125
内容量1個注文コード46883026品番275×275×125
参考基準価格(税別)¥7,410販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。

寸法D1(Φmm)275寸法D3(Φmm)125寸法L(mm)225寸法L3(mm)190寸法b3(mm)8寸法l(mm)60寸法l3(mm)60板厚t(mm)0.6材質亜鉛メッキ鋼板寸法(mm)(b1・b2)10
注意
※寸法D1、寸法D3の仕上がり寸法は表記サイズより-2~3mmとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする