曜日別特売
250×250×175 Y管 フカガワ 46883419

 

250×250×175 Y管 フカガワ 46883419
250×250×175 Y管 フカガワ 46883419

Y管

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)250
寸法D3(Φmm)175
内容量1個注文コード46883419品番250×250×175
参考基準価格(税別)¥9,160販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。

寸法D1(Φmm)250寸法D3(Φmm)175寸法L(mm)380寸法L1(mm)65寸法L2(mm)315寸法L3(mm)312寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6材質亜鉛メッキ鋼板寸法(mm)(b1・b2)10寸法(l1・l2・l3)60
注意
※寸法D1、寸法D3の仕上がり寸法は表記サイズより-2~3mmとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46883193
2025-07-01
用途: スポットエアコン
お好み家木金土飲食業

ダクトを分配して使う予定でアルミダクトホースを買いに行くも75mm100mm150mm200mmしか置いてない
買ったのは、125mmモノタロウにあるか聞くも即答出来ない。

対象商品 : 46883218
2021-08-08
用途: 換気扇設置時
その他業種

頑丈な作りで安心して取付ができました。ダクト類を専門に扱っているメーカーさんなので信頼できる商品だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする