200×100×100 RY管 フカガワ 46887445

 

200×100×100 RY管 フカガワ 46887445
200×100×100 RY管 フカガワ 46887445

RY管

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D1(Φmm)200
寸法D2(Φmm)100
寸法D3(Φmm)100
内容量1個注文コード46887445品番200×100×100
参考基準価格(税別)¥10,640販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。

寸法D1(Φmm)200寸法D2(Φmm)100寸法D3(Φmm)100寸法H(mm)200寸法L(mm)510寸法L1(mm)30寸法L2(mm)480寸法L3(mm)292寸法N(mm)260寸法b1(mm)10板厚t(mm)0.6材質亜鉛メッキ鋼板
注意
※寸法D1、寸法D2、寸法D3の仕上がり寸法は表記サイズより-2~3mmとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46887445
2024-05-07
用途: 排気ダクト分割
製造業

ほしいサイズが適正価格で、すぐ入手出来て助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする