ロジクール
G402 ウルトラファースト FPS ゲーミングマウス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46891575
品番
G402
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
FPSゲーミングに最適なウルトラファーストゲーミングマウス、420IPSの高速移動に対応、8個のプログラム可能なボタン、Delta Zero高性能オプティカルセンサー、オンボードメモリ搭載、有線タイプ
ボタン数
8
質量(g)
140
タイプ
光学式マウス
ケーブル長(m)
2
接続方式
有線
機能
カウント切り替え可能、ゲーミングマウス
解像度
(カウント)4000dpi
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応