- ナンバリングスタンプ モノタロウ 46892144

 

- ナンバリングスタンプ モノタロウ 46892144
- ナンバリングスタンプ モノタロウ 46892144
- ナンバリングスタンプ モノタロウ 46892144
- ナンバリングスタンプ モノタロウ 46892144
- ナンバリングスタンプ モノタロウ 46892144
- ナンバリングスタンプ モノタロウ 46892144
- ナンバリングスタンプ モノタロウ 46892144
モノタロウ

ナンバリングスタンプ

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
種別15桁 7様式
内容量1台注文コード46892144品番-
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途数字のナンバリング作業に。書体明朝種別15桁 7様式材質本体/文字面:亜鉛合金 ハンドル:ABS パッド:コットン質量(kg)0.354タイプ本体種別2(7様式) 0、1、2、3、4、6、12文字高(mm)約4.0外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×38×145文字幅(mm)約3繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(2.8MB)
注意
※インクは付属しておりませんので市販インクをご利用ください。
※ナンバリング用油性インクのみ使用ください(ゴム印用インクや不滅インクなどを使用すると文字輪が固着し故障の原因になります)
※用途以外でのご使用はお止めください。
※製品を落としたりぶつけたりしないでください。
※製品の印字作業、ロックは不安定な場所で行わないでください。
※製品の可動部分や隙間に手や指を入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: ノートのページ数打刻
その他業種

ノートにページ数を打刻するためだけに買いましたが、
思ったよりも作りがしっかりしていてよかった。
インクは別売りなので購入する必要ありです。

1が参考にしています
2024-12-25
用途: アンケート用紙のナンバリングに利用
サービス業

印刷業者にナンバリングを依頼すると値段が高かったのですが、自分でナンバリングできると安く済むので助かりました。

2025-05-29
用途: 連番管理
金融・保険業

価格が今まで使用していた物の半額以下だったので心配していましたが、問題なく使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 46892144
2023-09-20
用途: 領収書の採番
キッセイ薬品工業株式会社製造業

普通にナンバリングできました。インクは別売りでした。他メーカーに比べたらとてもお安くて良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 46892169
2021-02-11
用途: 事務作業(受発注管理)
株式会社冨山塗装

綺麗に押印するのに少しコツがいるようです。
レビューにインクが付いているとあったように思えたのですがついてなかったです。
社内にあったインクではすぐ薄くなってしまい現在購入を考えてますが、専用のインクとかあればなおさらよいのかなと思いました。
押印の際にゴムマットを敷き押印するとよりキレイに押印ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 46892153
2020-05-05
用途: ナンバーリング

某メーカー品より少しバネが某、
固いような感じがする。

1が参考にしています
対象商品 : 46892144
2020-11-09
用途: 伝票にナンバーリングに使用
有限会社 港屋材具

インクも入っていました
無駄に市販インクも買っていまいました(><。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
数字は自動で変わるのでしょうか。
回答:
自動で変わります。
商品ページに掲載させて頂いております取り扱い説明書の「印字パターンの設定」の項目のご確認願います。
1が参考にしています
2023-06-30
質問:
印字される文字のサイズを教えて下さい。
回答:
縦は約4mmとなります。
横につきましては詳細なデータはございません。
2023-06-30
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする